Touch-LASER TL313R レーザー&レーダー探知機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47925695 品番TL313R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・BLITZのレーザー&レーダー探知機、TL313Rです。
・新周波数仕様移動式小型オービス「MSSS」に対応!さらに、BLITZ独自技術の「MSSS受信感度設定機能」を搭載!MSSSの警報の実現に加えて、受信感度を2種類から選べることができます。
・フルオート機能搭載!状況に応じて不要な警報を自動でカットし必要な警報だけを提供。警報による騒がしさを軽減し同乗者も快適です。
・レーザー式取締機の受信に対応しているので、設置場所が頻繁に変更されるレーザー式移動小型オービスでもレーザー受信が可能です。
・レーダー波(Kバンド)とそれ以外の機器で使用されているレーダー波の識別が可能なため、誤警報を大幅に低減し、同時に遠く離れた場所から警報を行うことが出来ます。
・さらに年会費や入会費なしの完全無料で取締情報を最新の状態に更新できます。
また、別売りの無線LAN内蔵SDカード(BWSD16-TL313R)を使用することで、PCを使った更新作業なしで本体から直接データ更新も可能になります。
・タッチパネルとタッチスイッチを採用しているため、直感的な操作ができます。また、多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。警報時には、3Dマップ表示など警報ポイントも非常に分かりやすい仕様です。
・別売りのOBDIIアダプター(OBD2-BR1A)を使用することで、車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動車位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することが出来ます。

付属品microSDHCカード/SDカード変換アダプター(1枚)/ステー(1個)/取扱説明書(1冊)/USBシガープラグコード(1個)(約4m/1Aヒューズ内蔵/8pin)/ステー固定用両面テープ(1枚)/ステー固定用粘着シート(1枚) 寸法(幅W×高さH)(mm)【表示面積】67.2×40.3 電源電圧(V)DC12専用 消費電流(mA)最大500以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×55.5×22.8(突起部除く) ディスプレイ3.1インチTFT(MVA方式) 動作温度範囲(℃)10〜60 動作電圧(V)DC8〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする