画像準備中

専用脚立

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47925738 品番 JAG-270C
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
天板高さ(m)2.61 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2732×804×169 質量(kg)11.1 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 設置寸法・奥行(mm)1574 設置寸法・幅(mm)804 天板寸法(mm)257×160 設置寸法(高さ)(mm)2610 アズワン品番64-8566-65 有効高さ(m)2.02 収納寸法・幅(mm)804 収納寸法・奥行(mm)169 収納寸法・高さ(mm)2732 脚立タイプ270cmタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする