パール金属
パール金属の 水廻り部材
パール金属の シャワー用品
パール金属の シャワーフック
マグ・ピット シャワーフック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926280
品番
HB-5549
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。シャワーヘッドを好きな場所に取り付け可能。
材質
本体:ABS樹脂、すべり止め:シリコーンゴム、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
160
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×50×170