パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の 本棚・ラック
アレンジフリー 洗面台下スペースラック(伸縮タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47926368
品番
HB-6049
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗面台下をムダなく活用、スッキリ収納。棚板にスリットがないので小さいものも安心して置けます。排水管を避けてセットできます。
材質
サイドフレーム・中間リング・フック(大小):ポリスチレン、棚板:ポリプロピレン、すべり止め:シリコーンゴム、伸縮パイプ:鉄(ABS樹脂コーティング)
質量(g)
740
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360〜530×300×295