N-7562 タオル掛付伸縮式室内物干しスタンドX型 パール金属 47926438 N-7562 タオル掛付伸縮式室内物干しスタンドX型 パール金属 47926438 N-7562 タオル掛付伸縮式室内物干しスタンドX型 パール金属 47926438 N-7562 タオル掛付伸縮式室内物干しスタンドX型 パール金属 47926438

タオル掛付伸縮式室内物干しスタンドX型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47926438 品番N-7562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

用途や使用環境に応じて様々な形態の物干しが選択できます。サビにくいステンレス巻仕様です。使用しない時は折りたたんで収納できます。

材質パイプ・タオル掛用パイプ:スチール(ステンレス巻)、ジョイント部:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、ネジ:スチール、全体耐荷重約15kg【伸縮竿長・短約10kg(1本当り約5kg)、伸縮パイプ左右約3kg(1本当り約0.75kg),タオル掛用パイプ約2kg(1本当り約0.5kg)】 質量(g)3200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930〜1375×710×1420 総耐荷重(kg)約15<伸縮竿長・短約10(1本当り約5)、伸縮パイプ左右約3(1本当り約0.75),タオル掛用パイプ約2(1本当り約0.5)>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする