パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の ランドリーバスケット/洗濯かご
AGIO セパレートランドリーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926517
品番
N-7521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯物の分別ができるので、洗い分けに便利です。フタを持ち上げることで、中身を入れたまま持ち運びが可能です。 使用しない時は、折りたたんで収納できます。
材質
張り材/表:ポリエステル、裏:ポリエステル、芯材:厚紙、ワイヤー:グラスファイバー
質量(g)
990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×300×300