AGIO セパレートランドリーボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47926526 品番N-7522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗濯物の分別ができるので、洗い分けに便利です。フタを持ち上げることで、中身を入れたまま持ち運びが可能です。 使用しない時は、折りたたんで収納できます。

材質張り材/表:ポリエステル、裏:ポリエステル、芯材:厚紙、ワイヤー:グラスファイバー 質量(g)990 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする