AGIO スターバスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47926535 品番N-7523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽に放り込める大きな開口部が自慢のスター型収納ボックスです。取っ手付き。

材質張り材/表:ポリエステル、裏:PEVA、芯材:厚紙、ワイヤー:グラスファイバー 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×345×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする