パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の ランドリーバスケット/洗濯かご
AGIO スターバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926560
品番
N-7525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に放り込める大きな開口部が自慢のスター型収納ボックスです。取っ手付き。
材質
張り材/表:ポリエステル、裏:PEVA、芯材:厚紙、ワイヤー:グラスファイバー
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×345×360