パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の ランドリーバスケット/洗濯かご
ウォッシュスタイル 自立式ランドリーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926648
品番
HB-6326
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
持ち運びしやすい軽いランドリーバッグ。自立するので洗濯かごとして使えます。使わない時は折りたたんで場所をとりません。中身が見えずコインランドリー等でも安心に使えます。
材質
表地・裏地:ポリエステル、内側:PVC、中芯:ウレタン
質量(g)
305
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×220×520(マチ:280×220)
マチ(mm)
280×220