パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の ランドリーバスケット/洗濯かご
ウォッシュスタイル ランドリーバッグショルダー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926657
品番
HB-6329
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
持ち運びしやすい大容量ランドリーバック。裏面は水に強いコーティング加工生地。吊り下げ用ループ・側面ポケット付。肩掛け使用できます。中身が見えずコインランドリー等でも安心に使えます。
材質
バッグ/表地・ベルト:ポリエステル、内側:PVC、内ポケット/表地:PVC、内側:ポリエステル
質量(g)
514
容量(L)
51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×330×600(持ち手含まず)