LITEC (ライテック)
LITEC (ライテック)の 健康器具・機器
LITEC (ライテック)の エクササイズ用品
バランスクッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926745
品番
MN178
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
自宅でいつでも体幹トレーニング。空気は注入済みです(空気圧を調整する場合は市販のボール用ポンプをお求め下さい)。
材質
PVC
質量(kg)
約1
色
オレンジ
耐荷重(kg)
約100
寸法(cm)
約Φ33×厚さ6