曜日別特売
E3FBBP122M Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン) 47926805

Omron 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズE3F動作温度(℃)-最大電流(mA)-注文コード47926805品番E3FBBP122M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
センサー-最大DC電圧(V)-出力方式-検出方式-検出距離(mm)-光源-仕様-シリーズE3F保護等級-応答時間-材質(ハウジング)-動作温度(℃)-RoHS指令(10物質対応)対応光学方式-最大電流(mA)-ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)-電気的接続-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする