omron(オムロン)
Omron 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
E3H2
動作温度(℃)
-20~55
最大電流(mA)
100
注文コード
47927837
品番
E3H2-DS10B4M 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
バレル形
最大DC電圧(V)
30
出力方式
PNP
検出方式
拡散
検出距離(mm)
100
光源
赤外線LED
仕様
E3H2ミニチュアセンサ.標準及び透明物用の2つのティーチモードを搭載した再帰反射モデル逆極性保護、短絡保護
シリーズ
E3H2
保護等級
IP67
応答時間
1.1ms
材質(ハウジング)
黄銅、ニッケルめっき
動作温度(℃)
-20~55
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
フォトトランジスタ
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
-
スイッチング電流(A)
0.045
電気的接続
配線済みケーブル