曜日別特売
ER5018-021ME Omron  ケーブルスイッチ omron(オムロン) 47938678

Omron ケーブルスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個シリーズER最大電流(A)3注文コード47938678品番ER5018-021ME
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
構成NO/2NC最大電圧(V)AC240、DC24最大電流(A)3取付方向ストレート仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ.オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。.最大80mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易IP67(NEMA6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き)作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチスナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能オプションのデュアルインジケータビーコン(24Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能幅(mm)-シリーズER深さ(mm)74材質(ハウジング)アルミダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応コンジット口サイズM20×3最大スパン(m)【ロープ】40ケーブルのエントリ数3極の設定-リセットボタンあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47938678
2021-11-17
用途: 製品に取り付けます
株式会社田中機械工業所製造業

他社製品が輸入品の為入荷が遅れたため代替品を探していました。
在庫があり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする