曜日別特売
S1-70N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47940331

 

S1-70N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47940331
S1-70N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47940331

マックスターウェッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は軸穴径・寸法W・形状など119種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径(mm)
70
寸法W(mm)
20
形状
S1
注文コード
47940331
品番
S1-70N-JIS
参考基準価格(税別)¥49,090販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

小径D(Φmm)
112.219
大径D(Φmm)
117.425
寸法H(mm)
161.7
寸法L(mm)
111.1
寸法R(mm)
7.9
寸法S(mm)
8
寸法T(mm)
92
寸法U(mm)
19.1
寸法V(mm)
136.5
寸法W(mm)
20
寸法X(mm)
84.1
寸法Y(mm)
7.9
軸穴径(mm)
70
仕様
新JIS規格
形状
S1
タイプ
タイプ1
概略質量(kg)
6.1
ボルト数
3
キー寸法(mm)
20×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする