MM74HC138MX ON Semiconductor 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ ON SEMICONDUCTOR 47943526

ON Semiconductor 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2500個)
内容量1リール(2500個)注文コード47943526品番MM74HC138MX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様【デマルチプレックス能力】1-of-874HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×4×1.5高さ(mm)1.5ピン数(ピン)16極性反転動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)6V1チップ当たりのエレメント数1ロジックファミリーHCロジック機能デコーダ、デマルチプレクサ1エレメント当たりの入力イネーブル数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする