※A形
三ツ星ベルト
タイミングプーリ T5形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
40
形状
A形
注文コード
47944111
品番
T5-10-40A
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・寸法G
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
2
寸法LA(mm)
15
外径O.D.(Φmm)
62.85
寸法W(mm)
11
最大軸穴径d(Φmm)
25
最小軸穴径d(Φmm)
10
適合フランジ外径D(mm)
69
適合フランジ内径P(mm)
50
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
40
呼び幅(mm)
10
付属品
フランジ
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
適合フランジ
F-106950
概略質量(kg)
0.33
歯形
T5
ピッチ径(Φmm)
63.66
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。