仕様【セット/リセット】Yes、74LCXファミリ、ONSemiconductor.高性能高速(低電圧)CMOSロジック動作電圧範囲2.0~3.6V5V許容入力/出力寸法(mm)5.1×4.5×1.05出力方式TTL入力方式TTLピン数(ピン)14出力信号差動トリガー正エッジ極性反転、非反転RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)3.6V1チップ当たりのエレメント数2最大伝播遅延時間@最大CL8ns@50pFロジックファミリーLCXロジック機能Dタイプ