曜日別特売
U1-100N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47944285

 

U1-100N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47944285
U1-100N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47944285
U1-100N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47944285

マックスターウェッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は軸穴径・寸法W・形状など119種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径(mm)
100
寸法W(mm)
32
形状
U1
注文コード
47944285
品番
U1-100N-JIS
参考基準価格(税別)¥184,640販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

小径D(Φmm)
143.469
大径D(Φmm)
152.4
寸法H(mm)
212.5
寸法L(mm)
181
寸法R(mm)
11.1
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
154
寸法U(mm)
27
寸法V(mm)
117.8
寸法W(mm)
32
寸法X(mm)
142.9
寸法Y(mm)
11.1
軸穴径(mm)
100
仕様
新JIS規格
形状
U1
タイプ
タイプ1
概略質量(kg)
18
ボルト数
3
キー寸法(mm)
28×16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする