曜日別特売
7002 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NACHI(不二越) 47945003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列アンギュラ玉軸受 7000形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)15
15
12
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
10
17
20
25
30
外径D(Φmm)32
32
28
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
180
200
210
225
240
260
280
290
310
26
35
42
47
55
幅B(mm)9
JIS等級0
内容量1個注文コード47945003品番7002
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
内径d(Φmm)15外径D(Φmm)32幅B(mm)9面取寸法r(mm)0.3(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)0.15(最小)質量(g)35材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑24000基本動定格荷重Cr(N)6150基本静定格荷重Cor(N)3400JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列質量(g)単列35接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする