曜日別特売
22205 自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越) 47945737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22205 自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越) 47945737
22205 自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越) 47945737

自動調心ころ軸受 22200形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)25注文コード47945737品番22205
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)18材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47945746
2019-12-24
用途: 年末の定期補修
有限会社 ダイトク製造業

翌日には届き満足しています。
ベアリングの真ん中に溝が有るか無いかがわかると
もっと購入し易いと思います。
まだ使用していません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする