セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
カラーフォルダー A4 グリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47946948
品番
CFC-3651-30
参考基準価格(税別)
¥95
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
仕様
個別フォルダー
色
グリーン
サイズ
A4
材質(本体)
再生紙
寸法(縦×横)(mm)
240(+15)×311
マチ(mm)
20
グリーン購入法
適合