CFC-3655-50 カラーフォルダー A4 1/5カット セキセイ 47947009

カラーフォルダー A4 1/5カット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋注文コード47947009品番CFC-3655-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
仕様1/5カットフォルダーイエローサイズA4材質(本体)再生紙寸法(縦×横)(mm)240(+15)×311マチ(mm)20グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする