24128 自動調心ころ軸受 24100形 NACHI(不二越) 47947252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24128 自動調心ころ軸受 24100形 NACHI(不二越) 47947252
24128 自動調心ころ軸受 24100形 NACHI(不二越) 47947252

自動調心ころ軸受 24100形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)140注文コード47947252品番24128
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
内径d(Φmm)140外径D(Φmm)225幅B(mm)85材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする