曜日別特売
29426 スラスト自動調心ころ軸受 29400形 NACHI(不二越) 47947767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

29426 スラスト自動調心ころ軸受 29400形 NACHI(不二越) 47947767
29426 スラスト自動調心ころ軸受 29400形 NACHI(不二越) 47947767

スラスト自動調心ころ軸受 29400形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個内径d(Φmm)130注文コード47947767品番29426
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥332,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
内径d(Φmm)130外径D(Φmm)270幅T(mm)85材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする