日学
壁寄脚付掲示板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
幅(mm)
1800
1800
1200
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47948059
品番
FT-01A
参考基準価格(税別)
¥70,510
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
デットスペースがなく、壁にピッタリとフィットする壁寄脚。組立は簡単で、壁への穴あけはいりません。
付属品
画鋲ピン6本
仕様
吊具:無
セットアップ商品
掲示板TB-01Aとのセット商品
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
280
高さ(mm)
1793
質量(g)
12600
タイプ
FT01Aタイプ、掲示板 ライトグレー/掲示方法:ピン
材質(表面)
ビニールレザー
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×900
グリーン購入法
適合
面数
片面
取扱説明書:
(1.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません