ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor AC-DCコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2個)
注文コード
47949406
品番
NCP1399AMDR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AC-DCオフラインコントローラ、NCP/NCVシリーズ、ONSemiconductor.2次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック/フォワードPWMコントローラです。
長さ(mm)
10
幅(mm)
3.9
寸法(mm)
10×3.9×1.5
高さ(mm)
1.5
入力電圧(V)
20
出力点数
1
出力電流(mA)
1.85
ピン数(ピン)
16
動作温度範囲(℃)
-55~150
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装