※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単式スラスト玉軸受 51200形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
140
注文コード
47949544
品番
51228
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
200
幅T(mm)
46
質量(g)
4470
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
1500
JIS等級
0
基本静定格荷重Coa(N)
650000
基本動定格荷重Ca(N)
205000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方