曜日別特売
51248 単式スラスト玉軸受 51200形 NACHI(不二越) 47949623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51248 単式スラスト玉軸受 51200形 NACHI(不二越) 47949623
51248 単式スラスト玉軸受 51200形 NACHI(不二越) 47949623

単式スラスト玉軸受 51200形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)240注文コード47949623品番51248
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
内径d(Φmm)240外径D(Φmm)340幅T(mm)78質量(g)23100許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑570材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑860JIS等級0基本静定格荷重Coa(N)1730000基本動定格荷重Ca(N)430000シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする