MC14050BDR2G ON Semiconductor CMOS バッファ ON SEMICONDUCTOR 47949939

ON Semiconductor CMOS バッファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2500個)
内容量1リール(2500個)注文コード47949939品番MC14050BDR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ロジックファミリーCMOSロジック機能バッファチャンネル数6シュミットトリガー入力なし入力方式シングルエンド極性非反転実装タイプ表面実装パッケージSOICピン数(ピン)16高レベル出力電流(mA)30低レベル出力電流(mA)-4.7最大伝播遅延時間@最大CL140ns寸法(mm)10×4×1.5仕様4000シリーズインバータ及びバッファ、ONSemiconductor高さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする