※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 1200形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
50
20
25
30
35
40
45
50
60
65
外径D(Φmm)
90
47
52
62
72
80
85
90
110
120
幅B(mm)
20
14
15
16
17
18
19
20
22
23
質量(g)
525
120
141
220
323
417
465
525
900
1150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47950131
品番
1210K
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
525
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
6500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
7900
基本動定格荷重Cr(N)
22700
基本静定格荷重Cor(N)
8100
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方