※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 2300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
20
20
25
30
35
40
45
50
55
60
外径D(Φmm)
52
52
62
72
80
90
100
110
120
130
幅B(mm)
21
21
24
27
31
33
36
40
43
46
質量(g)
209
209
335
500
675
925
1200
1640
2100
2600
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47951172
品番
2304K
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
21
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
209
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
11000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
15000
基本動定格荷重Cr(N)
18000
基本静定格荷重Cor(N)
4700
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方