※使用例
共栄プラスチック
共栄プラスチックの 光学測定器
共栄プラスチックの ルーペ/拡大鏡
共栄プラスチックの スタンドルーペ/アームルーペ
LEDスタンドライトルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47951647
品番
SR-75C-BL
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)
セット内容
タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル
出力
DC5.0V/1.0A
本体寸法(mm)
208×184×585(全長)
倍率(倍)
3
入力
AC100V-240V
材質(レンズ)
アクリル樹脂製
有効寸法(mm)
レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12
材質(台座)
ABS樹脂製