曜日別特売
RXT1143M ハンディ顕微鏡 ZOOM レイメイ藤井 47951690

RXT1143M ハンディ顕微鏡 ZOOM レイメイ藤井 47951690
RXT1143M ハンディ顕微鏡 ZOOM レイメイ藤井 47951690

ハンディ顕微鏡 ZOOM

(1件のレビュー)
グリーン
内容量1個注文コード47951690品番RXT1143M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
付属品ハンドストラップ仕様LEDライト付、UVライト付材質ABS、アクリルグリーン使用電池(別売)単3形乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×30連続点灯時間(時間)約9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: ハンダの割れがないか。
その他業種

精密な部品のハンダがちゃんと入っているか確認できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする