Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 光エレクトロニクス製品
表面実装型 汎用LED LNJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
47952066
品番
LNG4A4CN1E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
アンバー
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
2.6
光度(mcd)
8000
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
591
寸法(mm)
5
レンズ色
アンバー
仕様
パナソニック丸型LED-5mm.パナソニックのこの5mmLEDは、丸型シリーズに属しています。このLEDはドーム型トップの標準5mmスルーホールパッケージに入っています。この5mm製品群には、様々な色が揃っています。
パッケージサイズ(mm)
5(T-13/4)