LNJ482YKXAH 表面実装型 汎用LED LNJシリーズ Panasonic(パナソニック) 47952127

表面実装型 汎用LED LNJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード47952127 品番LNJ482YKXAH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
LED色アンバー 実装タイプスルーホール実装 LED使用数(個)1 順方向電圧(V)2.8 光度(mcd)2 ピン数(ピン)2 レンズ形状砲弾型 波長(nm)590 寸法(mm)2 レンズ色アンバー 仕様パナソニック丸型LED-2mm.パナソニックのこのLEDファミリは、丸型シリーズの製品です。2mmのスルーホールラジアルパッケージになっています。この丸型LEDは、「灯台」型で、半球状の着色拡散パッケージを備えています。 パッケージサイズ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする