NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6200形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
10
10
17
30
外径D(Φmm)
30
30
40
62
幅B(mm)
9
9
12
16
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47953166
品番
6200ZZ-P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,320
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
質量(g)
32
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
25000
基本動定格荷重Cr(N)
5100
基本静定格荷重Cor(N)
2390
JIS等級
4
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方