曜日別特売
6301ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6301ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954076
6301ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954076

単列深溝玉軸受 6300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)12
外径D(Φmm)37
幅B(mm)12
内容量1個注文コード47954076品番6301ZZ-P5
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径d(Φmm)12外径D(Φmm)37幅B(mm)12面取寸法r(mm)1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)60材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑20000基本動定格荷重Cr(N)9750基本静定格荷重Cor(N)4250JIS等級5シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする