※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6300形
商品レビューを投稿する
返品不可
内径d(Φmm)
15
12
17
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
外径D(Φmm)
42
37
47
52
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
幅B(mm)
13
12
14
15
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47954155
品番
6302ZZ-P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
82
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
17000
基本動定格荷重Cr(N)
11400
基本静定格荷重Cor(N)
5400
JIS等級
5
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方