NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6300形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
35
105
110
120
130
140
外径D(Φmm)
80
225
240
260
280
300
幅B(mm)
21
49
50
55
58
62
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47954487
品番
6307ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
質量(g)
457
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8800
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
10000
基本動定格荷重Cr(N)
33500
基本静定格荷重Cor(N)
19100
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47954487
6307ZZ
06947981
6307ZZE
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ
NACHI(不二越)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました