※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6300形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内径d(Φmm)
40
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
外径D(Φmm)
90
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
130
140
150
160
幅B(mm)
23
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
31
33
35
37
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47954566
品番
6308ZZNR
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
23
面取寸法r(mm)
1.5(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
0.5(最小)
質量(g)
633
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)
96.5
寸法f(mm)
2.46
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7800
基本動定格荷重Cr(N)
40500
基本静定格荷重Cor(N)
24100
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方