曜日別特売
6312Z 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6312Z 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954821
6312Z 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954821

単列深溝玉軸受 6300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
60
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
65
70
75
105
110
120
130
140
外径D(Φmm)130
130
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
120
140
150
160
225
240
260
280
300
幅B(mm)31
31
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
33
35
37
49
50
55
58
62
内容量1個注文コード47954821品番6312Z
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径d(Φmm)60外径D(Φmm)130幅B(mm)31面取寸法r(mm)2.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)1700材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300基本動定格荷重Cr(N)82000基本静定格荷重Cor(N)52000JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする