※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
140
105
110
120
130
140
外径D(Φmm)
300
225
240
260
280
300
幅B(mm)
62
49
50
55
58
62
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47955293
品番
6328ZZ
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
300
幅B(mm)
62
面取寸法r(mm)
4(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
21800
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2200
基本動定格荷重Cr(N)
253000
基本静定格荷重Cor(N)
246000
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方