曜日別特売
6805-2NK 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越) 47955406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6805-2NK 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越) 47955406
6805-2NK 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越) 47955406

単列深溝玉軸受 6800形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)37
幅B(mm)7
シールド形状両非接触シール形
内容量1個注文コード47955406品番6805-2NK
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)37幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)22材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000基本動定格荷重Cr(N)4300基本静定格荷重Cor(N)2940JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする