FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防寒用手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手 防寒用手袋
あったか裏起毛手袋ひつじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
47955445
品番
#1210-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
あったかい裏起毛軍手の10双組
材質
ポリエステル、綿、その他
色
白
質量(g)
545
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
手の平幅(cm)
9.5
ゲージ数
7