6811Z 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越) 47955564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6811Z 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越) 47955564
6811Z 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越) 47955564

単列深溝玉軸受 6800形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)55
55
10
12
15
17
20
35
40
45
50
65
75
80
85
90
95
100
105
120
130
140
150
外径D(Φmm)72
72
19
21
24
26
32
47
52
58
65
85
95
100
110
115
120
125
130
150
165
175
190
幅B(mm)9
内容量1個注文コード47955564品番6811Z
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内径d(Φmm)55外径D(Φmm)72幅B(mm)9面取寸法r(mm)0.3(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)83材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10000基本動定格荷重Cr(N)8800基本静定格荷重Cor(N)8100JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする