検査用カメラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47955576 品番INS1
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。
ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。
ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。
柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。
カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。
4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。
3段階に照度調整が可能です。
カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。
解像度320×240ピクセル。
ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。
内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4〜32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。
画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。

用途狭小部の確認、検査 付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース 質量(kg)0.39(乾電池含) 電源単3アルカリ電池×4本 定格電圧(V)6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49 最小曲げ半径(mm)30(ケーブル) 連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時) ヘッド径(Φmm)8(カメラ) ディスプレイ2.31インチ 解像度320×240ピクセル ケーブル長(cm)(カメラケ-ブル)95 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
排水管の内部点検

折り曲げ半径が3CMということで、選択した。 ファイバーグラスは固くはないが、排水管の中で直角に自走?で挿入するのは、ちょっと苦しい。
柔らかいといっても、医療用の内視鏡のそれとは異なるようだ。 
あらかじめファイバーグラスの形を決めて、暗いところに挿入するような用途にむいている。 
解像度と、動画が出来ない点で星1つ減らすことにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする