※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6800形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
85
25
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
外径D(Φmm)
110
37
78
85
90
95
100
110
115
120
125
130
140
150
165
幅B(mm)
13
7
10
13
16
18
シールド形状
片非接触シール形
両非接触シール形
片非接触シール形
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47955731
品番
6817NK
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
265
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
5700
基本動定格荷重Cr(N)
18700
基本静定格荷重Cor(N)
19000
JIS等級
0
シールド形状
片非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方