アミューズ
スノーギャラクシー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
消費電力(W)
3
8
6
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47955926
品番
ACR-SGS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クリスタルグローの輝きを存分に取り入れたスノーフレークシリーズの決定版です。形状の美しさ、大中小サイズのバランスの良さ、ロングランの大人気商材です。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
連結不可、常時点灯、防雨
サイズ
小
電圧(V)
100
消費電力(W)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×400×20
LED使用数(個)
30